ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 45080813 品番 M5×13
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

頭部黒塗装

材質SUS410 長さ(mm)13 寸法H(mm)3.1〜3.37 寸法D(mm)9.07〜9.47 表面処理ブラック 頭部形状PAN 寸法d(Φmm)4.65〜4.8 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)3.94〜3.99 寸法y(mm)4.3MIN. ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする