45cm 5枚羽根 大型フロアーファン

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45080815 品番RD-YF451-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド用ネジ×4 ブラック 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)65/75 ハネ径(cm)45 羽根枚数5 風量(m3/min)90.9/94.7(風量強50Hz/60Hz) 風速(m/s)6.7/7.2(風量強50Hz/60Hz) 風量調整3段階 コード長さ(cm)約220 材質(羽根)ABS(アクリルニトリル・ブタジエン・スチレン)製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×29×52 総質量(kg)約4.6 上下角度調整
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45080815
2023-08-09
用途:
店内で使用
株式会社クラウデイト 様 (サービス業)

エアコンの効きが悪く店内で使用しました。大型の扇風機は音も大きいイメージがあったが静音で助かります

対象商品:
65992475
2022-10-18
用途:
サーバルーム内の温度調節など
サービス業

旧型を購入しようとしたら廃番で、メーカーからこちらを案内いただきモノタロウさんで取り扱ってたのでラッキーでした。思ってたよりコンパクトで邪魔にならず音も気にならないです。(そもそもサーバルームで音が出てるので気にならない)
風量もやわらかめから強風までいいかんじに調整できます。組み立ても足を取り付けるだけなので簡単。他のフロアファンが高め?だったのでリーズナブルな金額で購入できて大満足です。あとは長持ちしてくれるのを期待。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする