大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(SUS410/ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45080944
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
40
材質
SUS410
表面処理
ホワイト
寸法H(mm)
3.1〜3.37
寸法D(mm)
9.07〜9.47
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
4.65〜4.8
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94〜3.99
寸法y(mm)
4.3MIN.