大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(SUS410/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
長さ(mm)
25
注文コード
45081206
品番
M6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法D(mm)
9.8〜10.5
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
5.85〜6
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
5.2〜5.25
寸法y(mm)
4.5MIN.