大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45081224
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M4
表面処理
艶消し黒
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法d(Φmm)
3.99〜4.15
寸法I(mm)
約30
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.