エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45081323
品番
EA940DP-89A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
定格
30V-50A
色
赤
材質
黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム
全長(mm)
122
開口寸法(mm)
最大30
取付穴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
64-2283-42
ねじ締付トルク(N・m)
2.0(MAX)
絶縁抵抗
DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)
AC3000(1分間)