大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45081416
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法d(Φmm)
3.99〜4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.15〜3.2
寸法y(mm)
2.5MIN.