大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45081434
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M4
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法d(Φmm)
3.99〜4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.