九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
注文コード
45081626
品番
M4×45×37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4
表面処理
クロメート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法d(Φmm)
3.99〜4.15
寸法I(mm)
約37
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.