九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45081705
品番
M6×19
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M6
表面処理
クロメート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法D(mm)
9.8〜10.5
寸法d(Φmm)
5.85〜6
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
5.2〜5.25
寸法y(mm)
4.5MIN.