大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(鉄/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45081985
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M3.5
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58〜2.85
寸法D(mm)
6.76〜7.13
寸法d(Φmm)
3.43〜3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.85〜2.90
寸法y(mm)
3.2MIN.