ピアスPAN(鉄/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 45082152 品番 M6×25
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質 長さ(mm)25 ねじの呼びM6 表面処理ブラック 頭部形状PAN 寸法H(mm)3.9±0.2 寸法D(mm)9.8〜10.5 寸法d(Φmm)5.85〜6 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)5.2〜5.25 寸法y(mm)4.5MIN.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする