大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
45082396
品番
M3.5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
2.58〜2.85
寸法D(mm)
6.76〜7.13
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.43〜3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.85〜2.90
寸法y(mm)
3.2MIN.