※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

情報分電盤用ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45082398 品番 HJD-4632
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 縦(mm)325 横(mm)464 深さ(mm)124 形状露出・半埋込共用型 質量(kg)2.2 材質(本体)ポリスチレン樹脂 板厚(mm)(ボックス)2.5〜3.5 難燃性V-1 基板寸法(縦×横)(mm)200×378 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)309×448×- 取付基板木製基板9mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする