九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45082843
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。