大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスシンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45082922
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
表面処理
3価ステンコート
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
11