KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐水口高さ(mm)
88
注文コード
45083073
品番
E1700L
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
吐水口高さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
吐水口高さ(mm)
88
水栓タイプ
その他
仕様
給水専用
タイプ
ロング、単水栓
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
温度範囲(℃)
1〜40
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22〜25
使用地区
一般地
給電方式
電源式
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい