センサー水栓 AC100V仕様 ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口高さ(mm)88 注文コード45083177 品番E1700LM5
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は吐水口高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能

吐水口高さ(mm)88 水栓タイプその他 仕様給水専用 ブラック タイプロング、単水栓 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 温度範囲(℃)1〜40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22〜25 使用地区一般地 給電方式電源式
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする