大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスシンワッシャー(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
注文コード
45083184
品番
M5×50×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ラフレ
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.6〜4
寸法l(mm)
35
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
12