KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
センサー水栓 マットカラー 電源式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45083317
品番
E1700L3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
色
セントクめっき
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい