大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
45083324
品番
M4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
表面処理
ラフレ
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
9