大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
45083333
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
ラフレ
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
9