KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45083335
品番
E1703
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式
後付け
電源
リチウム電池(2CR5)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
64
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※2条ネジ仕様には取付できません