大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアストラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45083376
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
トラス
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6〜4
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
2.8
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(Φmm)
10.6