大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスパンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45083516
品番
M5×13
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
13
表面処理
3価ステンコート
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
12.5
寸法D1(mm)
8.5