大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45083683
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
材質
SUS410
適合板厚(mm)
2.3〜6
寸法B(mm)
9.5
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
6
寸法d3(mm)
5.2
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2.2
寸法y(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13