九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(750個)
注文コード
45083753
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
表面処理
3価ホワイト
適合板厚(mm)
2.3〜4.4
寸法B(mm)
7.8
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.9
寸法c(mm)
1.8
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(Φmm)
11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。