九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45083823
品番
M6×50×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
50
表面処理
3価ホワイト
適合板厚(mm)
2.3〜6
寸法B(mm)
9.5
寸法l(mm)
35
寸法d(Φmm)
6
寸法d3(mm)
5.2
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2.2
寸法y(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。