※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×35 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱) 大阪魂 45083884 M6×35 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱) 大阪魂 45083884

ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 45083884 品番 M6×35
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM6 長さ(mm)35 材質SUS410 十字穴番号2 適合板厚(mm)2.3〜6 寸法l(mm)全ねじ 頭部形状PAN 寸法d(Φmm)6 寸法d3(mm)5.2 寸法h(mm)4 寸法y(mm)6.5 寸法dk(Φmm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41853131
2022-03-19
用途:
鉄板小波板とポリカ小波板を木地に取付
その他業種

鉄板小波板とポリカ小波板を木地に取付の際、下穴無しでインパクトにて施工するのが本当に簡単で助かりました。低速でネジ込むと滑らず穴があいていきます。傘釘や下穴用の治具なんて使ってられないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする