大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45083954
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
2.3〜6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
6
寸法d3(mm)
5.2
寸法h(mm)
4
寸法y(mm)
6.5
寸法dk(Φmm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。