大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45083972
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
頭部形状
皿
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
寸法l(mm)
30
寸法L2(mm)
31.8
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
3.2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
15