大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
45083997
品番
M5×13
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M5
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10