大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45084627
品番
M5×13
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
13
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿