KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45085076
品番
K124CSPJ
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
逆止弁
口数
2口
機能
エコこま水栓
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
75
ホース接続口
対応
注意
寒冷地用は逆止弁なし、散水用ですので、屋内では使用しないでください。