Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
微動送り付ノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NMシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45085664
品番
NM13(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥19,280
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
スライダは微動送りができます。
段差測定も可能です。
仕様
最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)
0.02
最大測定長(mm)
130
アズワン品番
64-3754-42
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000