Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 基準器
テストバー /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
呼び寸法(mm):1050●呼び寸法の許容差(μm):±22●L寸法:222●直径(mm):Φ11.9
注文コード
45085786
品番
MB-1050(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥54,110
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
仕様
呼び寸法(mm):1050●呼び寸法の許容差(μm):±22●L寸法:222●直径(mm):Φ11.9
アズワン品番
64-3755-45
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000