テストバー /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様呼び寸法(mm):1350●呼び寸法の許容差(μm):±28●L寸法:285●直径(mm):Φ11.9 注文コード45085908 品番MB-1350(一般校正)
参考基準価格(税別)¥71,340 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。

仕様呼び寸法(mm):1350●呼び寸法の許容差(μm):±28●L寸法:285●直径(mm):Φ11.9 アズワン品番64-3755-57 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする