Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
マイクロジャッキ/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45086179
品番
7850(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥60,450
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
作動範囲(mm):60〜75●目量(mm):0.01●積載物の最大質量(kg):400●最大荷重時のハンドル力(N):90
アズワン品番
64-3756-51
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000