リニヤゲージカウンタ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様量子化誤差:±1カウント●公差判定表示:LED表示(3段 橙、緑、赤)●公差判定出力:OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)●デジマチック出力:パラメータにより公差判定出力と切り替え●制御入力:プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)●電源:専用ACアダプタNO.06AEG302JA●使用温度範囲:0℃〜40℃(20〜80%RH非結露)●保存温度範囲:-10℃〜50℃(20〜80%RH非結露●サイズ:96×48×84.6mm●重量:220g 注文コード45086599 品番EC-101D(一般校正)
参考基準価格(税別)¥39,780 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。

仕様量子化誤差:±1カウント●公差判定表示:LED表示(3段 橙、緑、赤)●公差判定出力:OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)●デジマチック出力:パラメータにより公差判定出力と切り替え●制御入力:プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)●電源:専用ACアダプタNO.06AEG302JA●使用温度範囲:0℃〜40℃(20〜80%RH非結露)●保存温度範囲:-10℃〜50℃(20〜80%RH非結露●サイズ:96×48×84.6mm●重量:220g 最小表示量(mm)0.01(最大±9999.99)/0.001(最大±999.999) アズワン品番64-3760-90 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする