リニヤゲージカウンタ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様表示軸数:1軸●量子化誤差:±1カウント●最大入力周波数:2.5MHz(2相方形波)●最小表示量(mm):0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式]●公差判定出力:LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)●インターフェイス:RS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGERのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応)、公差3段/公差5段/簡易BCDからパラメータ選択、総合公差判定出力(公差機能選択時)アナログ出力(1V-4V)●入出力 制御出力:オープンコレクタ●入出力 制御入力:表示BANK切り替え、ピークモード、プリセット、表示ホールド、軸別ホールド/オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)●定格 電源電圧:付属ACアダプタ、またはDC+12〜24V●定格 消費電力:8.4W(MAX 700mA)(1台に付き1A以上の電源を確保してください。)●使用温度(湿度)範囲:0〜40℃(20〜80%RH、非結露)●保存温度(湿度)範囲:-10〜50℃(20〜80%RH、非結露)●適合ゲージヘッド:LGF, LGK, LGB, LG 原点マーク付き、正弦波出力タイプを除く●重量:約760g●付属品:ACアダプタ/No.357651、ACコード/No.02ZAA000 注文コード45086608 品番EH-101P(一般校正)
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能をもつ多機能カウンタです。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組み込みが容易にできます。

仕様表示軸数:1軸●量子化誤差:±1カウント●最大入力周波数:2.5MHz(2相方形波)●最小表示量(mm):0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式]●公差判定出力:LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)●インターフェイス:RS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGERのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応)、公差3段/公差5段/簡易BCDからパラメータ選択、総合公差判定出力(公差機能選択時)アナログ出力(1V-4V)●入出力 制御出力:オープンコレクタ●入出力 制御入力:表示BANK切り替え、ピークモード、プリセット、表示ホールド、軸別ホールド/オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)●定格 電源電圧:付属ACアダプタ、またはDC+12〜24V●定格 消費電力:8.4W(MAX 700mA)(1台に付き1A以上の電源を確保してください。)●使用温度(湿度)範囲:0〜40℃(20〜80%RH、非結露)●保存温度(湿度)範囲:-10〜50℃(20〜80%RH、非結露)●適合ゲージヘッド:LGF, LGK, LGB, LG 原点マーク付き、正弦波出力タイプを除く●重量:約760g●付属品:ACアダプタ/No.357651、ACコード/No.02ZAA000 アズワン品番64-3760-93 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする