ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ホワイト)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 長さ(mm)10 注文コード45087016 品番M4×10
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 長さ(mm)10 ねじの呼びM4 表面処理ホワイト 頭部形状皿小頭 十字穴番号2 適合板厚(mm)0.9〜3.6 ねじの種類全ねじ 寸法d(Φmm)4.2 寸法d3(mm)3.2 寸法h(mm)2 寸法y(mm)3.7 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45087025
2015-06-28
用途:
板材の固定

薄物のアルミ角パイプなどにも、ピッチが小さいため効きが良い。
頭が低頭(平天)だと、なお良いんだが・・・

対象商品:
45087025
2015-06-25
用途:
アルミの膳板取り付けビス
長野フロント株式会社 様

頭が中皿なので丁度良い大きさです。色もメーカーさんと同色なので目立たずOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする