クイックマイクロ/出力付/293-66 MDQシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45087046 品番 MDQ-105MX(一般校正)
参考基準価格(税別)¥74,350 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

仕様器差(μm):±3●平行度(μm):0.3●定圧装置:あり●出力機能:あり●リード(mm):10●量子化誤差(mm):±1カウント●保護等級:IP65●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 ●電池寿命:約5年(通常使用時)●出力:測定データ出力●使用温度範囲:5〜40℃●保存温度範囲:-10〜60℃●機能:原点セット機能/ABS測長系、ゼロセット機能/INC測長系、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報、最小値ホールド機能●重量:585g●付属品:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個(モニタ用)、基準棒X1本 測定範囲(mm)75〜105 最小表示量(mm)0.001 アズワン品番64-3764-49 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする