平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用 歯車ピッチの測定範囲は0.5〜6モジュール クイック測定の送り速度20倍。 絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。 誤操作防止のファンクションロック機能が追加。 最小値ホールド機能が追加。 保護等級がIP65にグレードアップ。 文字高10mmで視認性向上。 電池蓋の開閉がより簡素化。 電池寿命の向上。 商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。