Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
デジマチック測長ユニット /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 SDシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45087186
品番
SD-10F(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥52,550
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
器差(mm):0.03●繰り返し精度(mm):0.01(1倍表示時)●応答速度:無制限●電池寿命:約5,000時間●形状:横形・多機能タイプ・倍読み機能付
最小表示量(mm)
0.01
最大測定長(mm)
100
アズワン品番
64-3768-69
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000