大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ファムコン(-)HEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
45087341
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
寸法dc(mm)
9.2
長さ(mm)
25
ドリル径
4.3
材質
SUS410
寸法S(mm)
7
寸法k(mm)
3.5