大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ファムコン(+)皿(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45087497
品番
M4×32
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
寸法dk(mm)
7
長さ(mm)
32
ドリル径
3.4
ビットNo
2
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧