大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ファムコン(+)皿(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
注文コード
45087515
品番
M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
寸法dk(mm)
9
長さ(mm)
25
ドリル径
4.3
ビットNo
2
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧