大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ファムコン(+)皿(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45087524
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
寸法dk(mm)
9
長さ(mm)
35
ドリル径
4.3
ビットNo
2
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧