大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45087856
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
40
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
6まで
寸法B(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。