大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントシールHEX(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45088321
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントシールHEX
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
3.6
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
6まで
寸法B(mm)
9.5
寸法W(mm)
17